LTMR 0,4-8A 24VDC PrzekaźnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554323.jpg.
LTMR 0,4-8A 24VDC Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS T
Nr Katalogowy: 
LTMR08CBD
Kod EAN: 
3389119404686
Symbol Sonepar: 
P00435809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik TeSys T 8A 24VDC. gama produktów: TeSys - Nazwa produktu: TeSys T - skrócona nazwa urządzenia: LTMR - Typ produktu lub komponentu : sterownik silnika - zastosowanie urządzenia: monitorowanie sprzętu i sterowanie nim - prąd pomiarowy: 0.4...8 A - Prąd pobierany : 56...127 mA - protokół portu komunikacyjnego: CANopen - typ magistrali: CANopen ISO 1198 interfejs, adresowanie 1...127, szybkość transmisji 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 z 4 skrętki ekranowane, CANopen ISO 1198 interfejs, adresowanie 1...127, szybkość transmisji 10...1000 kbit/s, złączka z 4 skrętki ekranowane

Dane techniczne

Głębokość
122.5 mm
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść binarnych
6
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść elektronicznych
3
Liczba wyjść, ze stykiem
5
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 26.24 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
20.4 - 26.24 V
Szerokość
91 mm
Wysokość
61 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.4 - 8 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Wejście termistorowe
Tak
Moduł detekcji prądu
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Rodzaj interfejsu
CANOpen
Wejście detekcji zwarcia doziemnego
Tak
Sposób połączenia
Połączenie śrubowe
Moduł detekcji napięcia
Nie
Wejście analogowego czujnika temperatury
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar