3RB3143-4XB0 32-115A Przekaźnik przeciążeniowySIEMENS

files/fotob/1115463.png.
3RB3143-4XB0 32-115A Przekaźnik przeciążeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RB31434XB0
Symbol Sonepar: 
P10144963
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy 32...115 A elektroniczny do ochrony silnika wielkość S3, CLASS 5E...30E montaż na styczniku obwód główny: śrubowy obwód pomocniczy: śrubowy automatyczny i manualny RESET Elektroniczny przekaźnik przekaźnik przeciążeniowy SIRIUS 3RB3 do ochrony odbiorników w zależności od prądu i temperatury przy normalnym i ciężkim rozruchu przed niedopuszczalnie wysokim rozgrzewaniem w następstwie przeciążenia, asymetrią faz lub zanikiem fazy.Dzięki dużym zakresom ustawień prądu i różnym charakterystykom wyzwalania tylko kilka typów jest w stanie obsłużyć całą serię silników. Dzięki niskiej stracie mocy są one szczególnie energooszczędne i przyczyniają się do mniejszego nagrzewania szafy sterowniczej. Dopuszczenia na całym świecie (np. IEC i UL/CSA) i możliwość użycia w zastosowaniach zagrażających wybuchem (ATEX) to oczywistość. Wersja 3RB31 oferuje zaawansowane funkcje, takie jak zintegrowany zdalny reset elektryczny, wykrycie zwarcia doziemnego i jeszcze wiele innych.Dostępne z różnymi zakresami nastawczymi wyłącznika przeciążeniowego i z różnymi klasami wyzwalania. Są one dostępne z przyłączem śrubowym lub sprężynowym do szybkiego, bezobsługowego i odpornego na wibracje podłączania, jak również w wersji do montażu swobodnego.Akcesoria pasują zawsze do wszystkich rozmiarów od S00 do S3.Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Zakres nastawy prądu
32 - 115 A
Sposób montażu
Montaż niezależny
Klasa wyzwalania
Regulowany
Automatyczne kasowanie
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Osłoa dla 3RB20/21 WLK. S00-S12 Akcesoria

Opis produktu

Zaplombowana osłona dla 3RB30/31 wielkość S00...S3 do 3RB20/21 wielkość S6...S12 Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS
Porównaj
3RB39840
Osłoa dla 3RB20/21 WLK. S00-S12 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar