Charakterystyka ogólna:
Przekaźniki termobimetalowe do styczników CTX³
- Zabezpieczenie termobimetalowe przed skutkami przeciążeń
- Zabezpieczenie przed pracą niepełnofazową
- Zabezpieczenie przed długotrwałym rozruchem
- Klasa wyzwalaczy 10A
- Przycisk testu i wskaźnik wyzwolenia na ściance przedniej
- Przycisk kasowania z wyborem trybu pracy manualny/automatyczny
- Zaciski przyłączeniowe IP20
- Zgodność z normami IEC/EN 60947-4-1 i IEC/EN 60947-1
Parametry produktu:
Przekaźnik termobimetalowy:
Do styczników CTX³ 3P od 75 A do 100 A:
- Rodzaj zacisków: śrubowe
- Nastawy prądu:
- Inast.min = 70 A
- Inast.maks = 95 A
- Styki pomocnicze wbudowane: 1 NO + 1 NC