LR97D25B 5-50A 24VAC/DC ELEKTRON.PRZEAŹNIK ZABEZP.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505045.jpg.
LR97D25B 5-50A 24VAC/DC ELEKTRON.PRZEAŹNIK ZABEZP.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA ELECTRONIC RELAYS
Nr Katalogowy: 
LR97D25B
Kod EAN: 
3389110575866
Symbol Sonepar: 
P01347147
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Elektroniczny przekaźnik nadprądowy TeSys LR97D, 25A/690V, do zasilania 24V AC/DC, do ochrony silników o prądzie znamionowym 5-21A. Zapewnia 3 pokrętła do regulacji ochrony, LOAD (1,2-7A) dla poziomu obciążenia, O-TIME (0,3-10sec) dla dopuszczalnego czasu trwania obciążenia, D-TIME (0,5-30sec) dla czasu rozruchu. Ponadto urządzenie wyzwala się, gdy prąd jest wyższy niż 3 x LOAD przez ponad 0,5 s w stanie ustalonym i jeśli brakuje fazy przez ponad 3 s. Ustawienia obejmują również selektory dla silników 1-fazowych / 3-fazowych i ręcznego / automatycznego resetowania, urządzenie posiada przycisk resetowania, przycisk testowania / zatrzymania, 2 wskaźniki LED (Run / Trip), 2 styki pomocnicze 1NO / NC do sygnalizacji błędów. Ustawienia można zablokować, zamykając przezroczystą pokrywę. Do bezpośredniego podłączenia do dolnych zacisków 3-fazowego stycznika LC1D09-D38, z zaciskami śrubowymi na spodzie, możliwy jest montaż oddzielnie od stycznika za pomocą listwy zaciskowej LAD7B106 (zamawianej oddzielnie). Posiada certyfikaty wielu norm (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), jest zgodny z RoHs/Reach

Dane techniczne

Głębokość
67.5 mm
Liczba styków pomocniczych przełącznych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Szerokość
45 mm
Wysokość
64.5 mm
Zakres nastawy prądu
5 - 25 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd załączania
A [MV]
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Klasa wyzwalania
Regulowany
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Wejście sygnału kasowania
Tak
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar