LRD03 TERMIK 0.25-0.4A PRZEKAŹN.TERMICZNY KL.10SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281778.jpg.
LRD03 TERMIK 0.25-0.4A PRZEKAŹN.TERMICZNY KL.10
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA OVERLOAD RELAYS
Nr Katalogowy: 
LRD03
Kod EAN: 
3389110346732
Symbol Sonepar: 
P00099987
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przekaźnik cieplny przeciążeniowy firmy Schneider Electric o numerze katalogowym LRD03 i zakresie nastawy 0,25...0,40 A. Przekaźnik jest kompatybilny ze stycznikami z serii TeSys Deca. Przekaźniki cieplne przeciążeniowe serii D są zaprojektowane do chronienia obwodu prądu przemiennego i silników przed: przeciążeniem, zanikiem fazy, przesadnie długi m czasem rozruchu oraz długotrwałym przeciążeniu stanu wirnika. Przekaźniki są skompensowane z funkcją resetowania ręczną lub automatyczną, posiadają przekaźnik stanu wyzwalacza, przeznaczone dla prądu stałego lub przemiennego. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
0.25 - 0.4 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DX1AP25 PŁYTKA MOCUJ.DLA PRZEK.TERM

Opis produktu

Płyta montażowa, montaż śrubowy (śr. 110mm). Gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: DX1 - typ produktu lub komponentu : płyta montażowa - kategoria akcesoriów / części: wyposażenie montażowe - liczba sztuk w zestawie: zestaw 10 szt
Porównaj
DX1AP25
DX1AP25 PŁYTKA MOCUJ.DLA PRZEK.TERM
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD703M UKŁAD ZDALNEGO ZEROWANIA

Opis produktu

TeSys LRD remote control device for thermal overload relays LRD/LR3D D01-D35, D04L-D32L, D313-D380, D313L-D365L and LR9D01-D32. It provides a 220-230V AC/DC control circuit to perform a remote tripping and electrical reset. Left-hand side mounting on the thermal overload relay by clip-on. Green Premium...
Porównaj
LAD703M
LAD703M UKŁAD ZDALNEGO ZEROWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD7B106 BLOK ZACISKOWY SZYNY 35mm

Opis produktu

Listwa zaciskowa TeSys LRD do montażu przekaźników termicznych LRD01-D35, LR3D01-D35 i elektronicznych przekaźników nadprądowych LR97D. Do oddzielnego montażu między przekaźnikiem przeciążeniowym a stycznikiem. Zapewnia górne połączenia z zaciskami śrubowymi, mocowanie zatrzaskowe na szynie...
Porównaj
LAD7B106
LAD7B106 BLOK ZACISKOWY SZYNY 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD7C1 ŁĄCZNIK STEROWANIA LRD/LC1D

Opis produktu

Łączówka sterowania LRD/LC1D09-18. gama produktów: TeSys - skrócona nazwa urządzenia: LAD - Typ produktu lub komponentu : złącze oprzewodowane - Zgodność produktu: LC1D09...D18, LR3D01...D35, LRD01...35
Porównaj
LAD7C1
LAD7C1 ŁĄCZNIK STEROWANIA LRD/LC1D
Szybki podgląd: Opis i parametry
XB5AA861*PRZYC.KR.ZER.NIEB.GUZ.R PRZ.17- PRZYC.ZERUJĄCY KRYTY NIEBIES

Opis produktu

Ten przycisk do ręcznego resetu zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania Twoją maszyną. Oferuje prosty montaż w 22mm otworach. Jest łatwo rozpoznawalny z daleka dzięki wyraźnym kolorom i oznaczeniom, minimalizującym wstępne podłączenie i późniejszą konserwację. Je st odporny na uderzenia...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Niebieski
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Z nadrukiem
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z osłoną
Nie
Porównaj
XB5AA86102
XB5AA861*PRZYC.KR.ZER.NIEB.GUZ.R PRZ.17- PRZYC.ZERUJĄCY KRYTY NIEBIES
Szybki podgląd: Opis i parametry
XB5AL84101 ELEMENT PRZYCISKU

Opis produktu

Ten przycisk zapewnia wszechstronny i dobrze widoczny interfejs do kontrolowania stanu maszyn oraz ich resetowania w razie potrzeby. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 22 mm. . Posiada stopień ochorny IP66 / IP67 / IP69 / IP69K– odporność na uderzenia, kurz,wodę...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony/biały
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z pokrywą ochronną
Nie
Z nadrukiem
Tak
Z osłoną
Nie
Porównaj
XB5AL84101
XB5AL84101 ELEMENT PRZYCISKU
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar