LRD365L TERMIK 48-65A PRZEKAŹN.TERMICZNY KL.20SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1281857.jpg.
LRD365L TERMIK 48-65A PRZEKAŹN.TERMICZNY KL.20
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA OVERLOAD RELAYS
Nr Katalogowy: 
LRD365L
Kod EAN: 
3389119215589
Symbol Sonepar: 
P01573831
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

TeSys LRD thermal overload relay, 65A/690V, thermal setting range 48-65A, tripping class 20, for protection of 3-phase motors 30kW@400V. Differential device with phase failure and load unbalance detection. It provides a thermal adjustement dial, a manual-automatic reset selector, a test selector for simulation of a tripping, reset and stop buttons, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by EverLink BTR screw terminals , it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D40A-D80A. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from the contactor, with use of a terminal block LAD96560 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach)

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
48 - 65 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni/niezależny
Klasa wyzwalania
KLASA 20
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XB5AL84101 ELEMENT PRZYCISKU

Opis produktu

Ten przycisk zapewnia wszechstronny i dobrze widoczny interfejs do kontrolowania stanu maszyn oraz ich resetowania w razie potrzeby. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 22 mm. . Posiada stopień ochorny IP66 / IP67 / IP69 / IP69K– odporność na uderzenia, kurz,wodę...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony/biały
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z pokrywą ochronną
Nie
Z nadrukiem
Tak
Z osłoną
Nie
Porównaj
XB5AL84101
XB5AL84101 ELEMENT PRZYCISKU
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD96560 ZŁĄCZE MOCY EVK

Opis produktu

Listwa zaciskowa TeSys Deca, do montażu na przekaźnikach termicznych LRD3xx, LR3D3xx lub jako część zamienna, do styczników 3-biegunowych LC1D40A-D80A. Zapewnia połączenie za pomocą zacisków śrubowych EverLink BTR. Zapewnia ochronę IP20 z przodu. Zgo dność z Green Premium (RoHS/REACH).Green...
Porównaj
LAD96560
LAD96560 ZŁĄCZE MOCY EVK
Szybki podgląd: Opis i parametry
XB5AA861*PRZYC.KR.ZER.NIEB.GUZ.R PRZ.17- PRZYC.ZERUJĄCY KRYTY NIEBIES

Opis produktu

Ten przycisk do ręcznego resetu zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania Twoją maszyną. Oferuje prosty montaż w 22mm otworach. Jest łatwo rozpoznawalny z daleka dzięki wyraźnym kolorom i oznaczeniom, minimalizującym wstępne podłączenie i późniejszą konserwację. Je st odporny na uderzenia...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Niebieski
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Z nadrukiem
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z osłoną
Nie
Porównaj
XB5AA86102
XB5AA861*PRZYC.KR.ZER.NIEB.GUZ.R PRZ.17- PRZYC.ZERUJĄCY KRYTY NIEBIES
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD703M UKŁAD ZDALNEGO ZEROWANIA

Opis produktu

TeSys LRD remote control device for thermal overload relays LRD/LR3D D01-D35, D04L-D32L, D313-D380, D313L-D365L and LR9D01-D32. It provides a 220-230V AC/DC control circuit to perform a remote tripping and electrical reset. Left-hand side mounting on the thermal overload relay by clip-on. Green Premium...
Porównaj
LAD703M
LAD703M UKŁAD ZDALNEGO ZEROWANIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
LAD703B Wyłącznik elektryczny zdalny

Opis produktu

TeSys LRD remote control device for thermal overload relays LRD/LR3D D01-D35, D04L-D32L, D313-D380, D313L-D365L and LR9D01-D32. It provides a 24V AC/DC control circuit to perform a remote tripping and electrical reset. Left-hand side mounting on the thermal overload relay by clip-on. Green Premium compliant...
Porównaj
LAD703B
LAD703B Wyłącznik elektryczny zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar