SIRIUS 0,3-630A Przekaźnik przeciążeniowySIEMENS

files/fotob/1113846.png.
SIRIUS 0,3-630A Przekaźnik przeciążeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RB24834AA1
Kod EAN: 
4011209863040
Symbol Sonepar: 
P01459100
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zespół analizujący do Pełna ochrona silnika (monostabilny) dla IO-LINK wielkość S00...S12, CLASS 5...30 montaż swobodny Obwód główny: -- obwód pomocniczy: przyłącze śrubowe automatyczny i manualny RESET Elektroniczny przekaźnik przeciążeniowy do IO-Link SIRIUS 3RB24 do zaawansowanych zastosowań do ochrony odbiorników w zależności od prądu i temperatury przy normalnym i ciężkim rozruchu przed niedopuszczalnie wysokim rozgrzewaniem.Dzięki szczególnie dużym zakresom ustawień prądu i różnym charakterystykom wyzwalania tylko kilka typów jest w stanie obsłużyć całą serię silników. Dzięki niskiej stracie mocy są one szczególnie energooszczędne i przyczyniają się do mniejszego nagrzewania szafy sterowniczej. Dopuszczenia na całym świecie (np. IEC i UL/CSA) i możliwość użycia w zastosowaniach zagrażających wybuchem (ATEX) to oczywistość.Urządzenia są dostępne z przekaźnikiem wyjściowym monostabilnym lub bistabilnym. Ponadto dostępne są również warianty z komunikacją za pośrednictwem IO-Link. Wszystkie są dostępne z przyłączem śrubowym lub sprężynowym w celu szybkiego, bezobsługowego i odpornego na wibracje połączenia.Na każdy przekaźnik przeciążeniowy 3RB22/23/24 potrzeba modułu do pomiaru prądu 3RB29 i kabla połączeniowego. Ponadto można użyć modułów rozszerzeń funkcji, aby zoptymalizować zestyki pomocnicze w celu uzyskania wymaganej każdorazowo funkcjonalności.Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Zakres nastawy prądu
0.3 - 630 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Sposób montażu
Montaż niezależny
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
Inne
Wejście sygnału kasowania
Tak
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar