ABS7EC3B2 PRZEKAŹNIK INTERFEJSU WEJ.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662397.jpg.
ABS7EC3B2 PRZEKAŹNIK INTERFEJSU WEJ.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON ABE7
Nr Katalogowy: 
ABS7EC3B2
Kod EAN: 
3389110720808
Symbol Sonepar: 
P00873226
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Modicon ABE7 range, an offer of connection sub-bases for Telefast pre-wired system. This plug-in solid state relay is compatible with Modicon ABE7 connection sub-bases. It is a solid state input relay with a discrete input voltage of 24V DC. The response time is ≤0.05ms from state 0 to 1 and ≤0.4ms from state 1 to 0. The width pitch is 12mm. It weighs 0.014kg. It is suitable for all types of industrial applications. This product is suitable for use with Modicon ABE7P16F310, ABE7P16F310E and ABE7P16F312 sub-base. Modicon ABE7 means greater simplicity to rationalise wiring in your automation system equipment. Pre-wired system enabling connection and adaptation of control signals of PLC cards equipped with HE10 connectors

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
55 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie sterowania 1
5 - 24 V
Prąd znamionowy
0.5 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Zakres napięcia zasilającego
19 - 30 V
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania 2
AC/DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Funkcja
Całkowicie elektroniczny

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ABE7P16F310 PODST WEJ.16-KAN DO PRZEK

Opis produktu

Podstawa bazowa do przekaźnika wtykowego, 16 kanałów, przek. 12,5mm. Gama produktów: Advantys Telefast ABE7 - Typ produktu lub komponentu : pod-baza do przekaźnika wtykowego - rodzaj pod-bazy: baza podrzędna wejścia - przyłącza - zaciski: zaciski typu śrubowego, zakres obsługiwanych średnic:...
Porównaj
ABE7P16F310
ABE7P16F310 PODST WEJ.16-KAN DO PRZEK
Szybki podgląd: Opis i parametry
ABE7P16F312 PODST WEJ.16-KAN DO PRZEK

Opis produktu

PODSTAWA WEJ. 16-KAN DO PRZEK.. Gama produktów: Advantys Telefast ABE7 - Typ produktu lub komponentu : pod-baza do przekaźnika wtykowego - rodzaj pod-bazy: baza podrzędna wejścia - przyłącza - zaciski: zaciski typu śrubowego, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.09...1 x 1.5 mm², przekrój poprzeczny...
Porównaj
ABE7P16F312
ABE7P16F312 PODST WEJ.16-KAN DO PRZEK
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar