Zastosowanie
GN-2P-M
Obciążalność prądowa [A]
12
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]
13x29x29,5
Liczba i rodzaj styków
2P
Materiał styków
AgSnO2
Maksymalny prąd rozruchowy [A]
12
Napięcie znamionowe cewki
24 V DC
Maksymalne napięcie łączeniowe
277 V AC / 30 V DC