Zastosowanie
GN-4P
Obciążalność prądowa [A]
5
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]
21x27x43
Liczba i rodzaj styków
4P
Materiał styków
AgSnO2
Maksymalny prąd rozruchowy [A]
5
Napięcie znamionowe cewki
230 V DC
Maksymalne napięcie łączeniowe
240 V AC / 28 V DC