REL-PR-BL-230VAC/4X21 Przekaźnik osobnyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1219561.jpg.
REL-PR-BL-230VAC/4X21 Przekaźnik osobny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1157966
Symbol Sonepar: 
P10251888
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtykowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, Przyłącze wtykowe, 4 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED (zielona), Napięcie wejściowe: 230 V AC

Dane techniczne

Głębokość
36.5 mm
Liczba styków przełącznych
4
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.003 A
Szerokość
41.5 mm
Wysokość
28 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
184 - 253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
184 - 253 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Materiał wkładki stykowej
Inne
Rodzaj styku
Pojedynczy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ECOR-4-BSC2/4X21 Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Gniazdo przekaźnikowe ECOR-4, do przekaźnika mocy z 4 zestykami przełącznymi, przyłącze śrubowe z końcówką oczkową, do montażu na szynie NS 35/7,5

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
44.1 mm
Wysokość
83.3 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
1157947
ECOR-4-BSC2/4X21 Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar