RPM22F7 15A 2CO LED 120VAC Przekaźnik mocySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509860.jpg.
RPM22F7 15A 2CO LED 120VAC Przekaźnik mocy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ELECTROMECHANICAL RELAYS
Nr Katalogowy: 
RPM22F7
Kod EAN: 
3389119401920
Symbol Sonepar: 
P01846833
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przekaźnik monostabilny stworzony w oparciu o doświadczenie w budowie przekaźników zbierane od 1924. Wysoka niezawodność odpowiednia dla zastosowań przemysłowych takich jak: pakowanie, ogrzewanie, wentylacja oraz klimatyzacja. Szeroki wybór styków dla dopasowania do potrzeb prądowych. Wyposażony w diodę LED wskazującą status przekaźnika

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
15 A
Szerokość
21 mm
Wysokość
27 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
120 - 120 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
120 - 120 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Kompletny z gniazdem
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Materiał wkładki stykowej
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj styku
Podwójny
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Kategoria ochrony (RT) zgodnie z IEC 61810-7
RT I
Materiał styków
Inne
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZELIO Zestaw pasków do przekaźnika

Opis produktu

This Zelio RGZ clip-in legend set is used for identification of relay. It is supplied with blank plate for custom engraving to support any desired marking and can be easily assemble with relay socket via clip-in mounting. It is compatible with plug-in relay RPM, RXM, RUM. Blank legend allows customization...
Porównaj
RGZL520
ZELIO Zestaw pasków do przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO RC 110-240VAC Moduł zabezpieczający

Opis produktu

Ten moduł zabezpieczający jest akcesorium zaprojektowanym jako zabezpieczenia dla Twoich przekaźników. Jest kmpatybilny z gniazdami RPZ (1,2 C/O) i z gniazdami RXZ (2,3 C/O)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Element RC
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Porównaj
RXM041FU7
ZELIO RC 110-240VAC Moduł zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO 110-240VAC/DC Warystor+LED

Opis produktu

Warystor jest akcesorium zaprojektowanym jako moduł zabezpieczający dla przekaźników. Posiada niską wagę i jest kompatybilny z gniazdem RPZ (1,2 C/O)

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
RXM021FP
ZELIO 110-240VAC/DC Warystor+LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
RPZ 16A 250V 2CO Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Przekaźnik mocy odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźników od 1924 poprzez kompatybilność z interfejsem wtykowym RPM. Posiada szeroki wybór kontaktów dla wysokich wartości prądu. Zaprojektowany by zaoszczędzić miejsce, co pozwala na łatwy montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Liczba pinów
6
Szerokość
30 mm
Wysokość
84 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RPZF2
RPZ 16A 250V 2CO Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar