Sentry USR10P PrzekaźnikABB

files/fotob/1658358.png.
Sentry USR10P Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
USR
Nr Katalogowy: 
2TLA010070R0001
Symbol Sonepar: 
P10175281
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sentry USR10P uniwersalny przekaźnik bezpieczeństwa z wyjściami przekaźnikowymi z opóźnieniem 3NO+1NC, zasilaniem +24 VDC i zaciskami sprężynowymi wciskanymi. Do monitorowania urządzeń zabezpieczających ze stykami, 1 lub 2 kanałami równoważnymi lub antywalentnymi, urządzeń zabezpieczających z wyjściami OSSD, urządzeń obsługiwanych oburęcznie, mat bezpieczeństwa i krawędzi/odbojników bezpieczeństwa. Funkcja timera 0-999 sekund z dokładnością większą niż 1%: opóźnienie wyłączenia, opóźnienie włączenia, obejście czasu i resetowanie czasu. Wyświetlacz z przodu ułatwia konfigurację i rozwiązywanie problemów, wyświetlając kody błędów i dziennik błędów. Niestandardową konfigurację można zabezpieczyć hasłem. Możliwość wyboru resetu ręcznego lub automatycznego. Przekaźniki bezpieczeństwa Sentry obejmują różne typy zastosowań bezpieczeństwa aż do PLe / SIL3. Modele podstawowe zapewniają niezawodny nadzór nad prostszymi funkcjami bezpieczeństwa, natomiast modele uniwersalne zapewniają zaawansowane funkcje i dużą elastyczność. Modele z wyświetlaczem oferują wstępnie skonfigurowane konfiguracje i obszerne informacje, które jeszcze bardziej upraszczają rozwiązywanie problemów. Dodatkowe warianty oferują funkcję timera o wysokiej dokładności ± 1% i regulowany zakres ustawiania czasu od 0-999 s. Wysoka obciążalność prądowa wyjściowa do 6 A pozwala uniknąć konieczności stosowania stycznika pośredniego. Funkcja wielokrotnego resetowania umożliwia podłączenie do 10 przekaźników bezpieczeństwa do jednego przycisku świetlnego resetowania. Wszystkie modele są dostępne z odłączanymi zaciskami wtykowymi lub śrubowymi. Zaciski i zestaw kodujący do oznaczania usuniętych zacisków są dostępne jako akcesoria

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
4
Opóźnienie wyzwalania
20 - 20 s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
120 mm
Model
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Aprobata TÜV
Tak
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
4
Certyfikat UL
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Z funkcją wyciszenia
Nie
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Tak
Kategoria stopu według IEC 60204
0 + 1
Z wejściem startowym
Tak
Liczba wejść
1- i 2-kanałowe
Certyfikat BG BIA
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar