TRS 24-230VUC 1CO AU ED2 Moduł przekaźnikowyWEIDMUELLER

files/fotob/487466.jpg.
TRS 24-230VUC 1CO AU ED2 Moduł przekaźnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMSERIES
Nr Katalogowy: 
2662860000
Symbol Sonepar: 
P10240159
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zastaw przekaźnika wtykowego i złącza żeńskiego. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną

Dane techniczne

Głębokość
87.8 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
250 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
250 - 250 V
Napięcie pracy dla DC
250 - 250 V
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość
6.4 mm
Wysokość
89.6 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
21.6 - 253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
21.6 - 253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
21.6 - 253 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Polaryzacja napędu
Niespolaryzowany
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał pokrycia styków
Złoto
Rodzaj styku
Pojedynczy
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Materiał styków
Stop srebra i niklu (AgNi)
Kompletny z gniazdem
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

SDIS SLIM 0,6x3,5x100 W88 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
40 g
Długość całkowita
205 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Model precyzyjny
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Ciągła klinga
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Certyfikat VDE
Tak
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Chwytak śrub
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Model nieiskrzący
Nie
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Nie
Porównaj
2749610000
SDIS SLIM 0,6x3,5x100 W88 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0,6x3,5x100 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
37.84 g
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z zagiętym grotem
Nie
Ciągła klinga
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Chwytak śrub
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Antymagnetyczne
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Porównaj
2749340000
SDS 0,6x3,5x100 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 12.8/26 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556500000
TCC 12.8/26 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 12.8/26 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556460000
TCC 12.8/26 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 12.8/26 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556380000
TCC 12.8/26 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 12.8/26 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556420000
TCC 12.8/26 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6,4/51 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556490000
TCC 6,4/51 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556480000
TCC 6.4/10 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556440000
TCC 6.4/10 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556360000
TCC 6.4/10 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556400000
TCC 6.4/10 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556470000
TCC 6.4/2 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556430000
TCC 6.4/2 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556350000
TCC 6.4/2 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556390000
TCC 6.4/2 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/51 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556450000
TCC 6.4/51 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/51 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556370000
TCC 6.4/51 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/51 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556410000
TCC 6.4/51 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TIA F10 Przekaźnik

Opis produktu

Adaptery wtyczkowe umożliwiają zastosowanie standardowych przewodów do złącz modułów przekaźników. Znacznie zmniejsza to czas wykonywania paneli

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
125 A
Szerokość
51 mm
Wysokość
43 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1463520000
TIA F10 Przekaźnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TIAL F20 Przekaźnik

Opis produktu

Adaptery wtyczkowe umożliwiają zastosowanie standardowych przewodów do złącz modułów przekaźników. Znacznie zmniejsza to czas wykonywania paneli

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
60 A
Szerokość
102 mm
Wysokość
43 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1463550000
TIAL F20 Przekaźnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar