TRS 24-230VUC 2CO EMPTY PrzekaźnikWEIDMUELLER

files/fotob/487488.jpg.
TRS 24-230VUC 2CO EMPTY Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMSERIES
Nr Katalogowy: 
1124070000
Kod EAN: 
4032248906024
Symbol Sonepar: 
P01509182
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze żeńskie służącze przyjmowaniu wtyku przemysłowego w przekaźniku

Dane techniczne

Głębokość
87.8 mm
Liczba pinów
8
Szerokość
12.8 mm
Wysokość
89.6 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj styku
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

SDK PH0 Wkrętak krzyżowy

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Długość całkowita
160 mm
Długość klingi
60 mm
Rozmiar
0
Izolacja do 1000 V
Nie
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Model precyzyjny
Tak
System przykręcania
Phillips PH
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
9008470000
SDK PH0 Wkrętak krzyżowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 1,5N/R12,8/10 GE Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
17.5 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
12.8 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Mostek połączeniowy
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
1193700000
ZQV 1,5N/R12,8/10 GE Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 1,5N/R6,4/10 GE Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
17.5 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.4 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Mostek połączeniowy
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
1193680000
ZQV 1,5N/R6,4/10 GE Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 1,5N/R6,4/2 GE Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
1193670000
ZQV 1,5N/R6,4/2 GE Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 1,5N/R6,4/10 RT Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
1391640000
ZQV 1,5N/R6,4/10 RT Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDIS SL 0,6x3,5x100 Wkrętak

Opis produktu

Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm

Dane techniczne

Długość całkowita
204 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Porównaj
1274660000
SDIS SL 0,6x3,5x100 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 1,5N/R12.8/10 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
1445970000
ZQV 1,5N/R12.8/10 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/12 MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
12 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1905970000
WS 10/12 MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/6 MC M NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1818400000
WS 10/6 MC M NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/6 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007200000
WS 12/6 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556350000
TCC 6.4/2 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556390000
TCC 6.4/2 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556430000
TCC 6.4/2 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556470000
TCC 6.4/2 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TW TxS/TxZ R3,2 Płytka działowa

Opis produktu

Separator jest wykorzystywany do wizualnego oddzielenia obwodów lub do zapewnienia izolacji elektrycznej z sąsiadującymi łącznikami
Porównaj
1240800000
TW TxS/TxZ R3,2 Płytka działowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556360000
TCC 6.4/10 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556480000
TCC 6.4/10 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556400000
TCC 6.4/10 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556440000
TCC 6.4/10 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0,6x3,5x100 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
37.84 g
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z zagiętym grotem
Nie
Ciągła klinga
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Chwytak śrub
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Antymagnetyczne
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Porównaj
2749340000
SDS 0,6x3,5x100 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar