SIRIUS 45mm 115VAC Przekaźnik bezpieczeństwaSIEMENS

files/fotob/36997.jpg.
SIRIUS 45mm 115VAC Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3TK28282AJ20
Kod EAN: 
4011209447318
Symbol Sonepar: 
P00621641
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIRIUS safety relay with relay enabling circuits (EC) 115 V AC, 45 mm overall width Spring-type terminal EC instantaneous: 2 NO EC delayed: 2NO, 0.5...30 s SC: 1NC AUTOSTART Basic device Maximum achieved SIL: 3/2, PL: e/d

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
2
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
1
Opóźnienie wyzwalania
0.008 - 0.5 s
Opóźnienie zadziałania przy załączeniu zasilania
0.5 - 30 s
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (SIL) zgodnie z IEC 61508
3
Szerokość
45 mm
Wysokość
138.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
115 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat TÜV
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Liczba wejść
1- i 2-kanałowe
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Z funkcją wyciszenia
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
0 + 1
Z wejściem startowym
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Certyfikat BG BIA
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar