SIRIUS 45mm 24VDC Przekaźnik bezpieczeństwaSIEMENS

files/fotob/1702863.png.
SIRIUS 45mm 24VDC Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3TK28101BA410AA0
Kod EAN: 
4011209896116
Symbol Sonepar: 
P10151120
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik bezpieczeństwa SIRIUS nastawiona na bezpieczeństwo Nadzór nad prędkością obrotową DC 24 V, 45 mm przyłącze śrubowe obwód zwalniający bez opóźnienia: 2 NO obwód zwalniający z opóźnieniem: 0 MK: 2 elektryczne wersja NAMUR Autostart/manualny start Jednostka podstawowa maksymalny osiągalny poziom wydajności wg EN 13849-1: e maksymalny osiągalny poziom integralności bezpieczeństwa wg IEC 61508 3 Czujnik prędkości obrotowej SIRIUS 3TK2810-1 do bezpiecznego monitorowania unieruchomienia i prędkości obrotowej w maszynach i instalacjach, np. w przypadku silników.Urządzenie nadaje się do wszystkich typowych czujników i ma regulowane opóźnienie zwalniania. Dzięki prostemu ustawianiu parametrów i stałej diagnostyce za pomocą wyświetlacza, rozwiązywanie problemów można szybko wykonać w dowolnym momencie. Dzięki zintegrowanemu monitorowaniu drzwi ochronnych urządzenie zapewnia większe bezpieczeństwo, zwalniając system tylko w bezpiecznym stanie.Urządzenia są stale dostępne odpowiednio z różnymi napięciami, jak również z przyłączem śrubowym lub sprężynowym.Akcesoria takie jak np. kable łączące, adaptery i tabliczki z opisem ułatwiają obsługę.Safety is a SIRIUS business.

Dane techniczne

Głębokość
124.3 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Szerokość
45 mm
Wysokość
105.9 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat BG BIA
Nie
Certyfikat TÜV
Tak
Certyfikat UL
Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Kategoria stopu według IEC 60204
0
Liczba wejść
2-kanałowe
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Tak
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Z funkcją wyciszenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Z wejściem startowym
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar