859-317 115VDC PRZEKAŹNIK 1PWAGO

files/fotob/1407551.jpg.
859-317 115VDC PRZEKAŹNIK 1P
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
859-317
Kod EAN: 
4055143603522
Symbol Sonepar: 
P00535609
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik; znamionowe napięcie wejściowe 110 V DC; 1 zestyk przełączny; z pozłacanymi zestykami; kolejnictwo; sygnalizacja statusu czerwony; szerokość 6 mm; 2,50 mm²; szara

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba styków przełącznych
1
Prąd znamionowy
3 A
Szerokość
6 mm
Wysokość
91 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
115 - 115 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Polaryzacja napędu
Spolaryzowany
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał pokrycia styków
Nikiel/złoto
Rodzaj styku
Pojedynczy
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Kompletny z gniazdem
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

859-525 szara Ścianka końcowa

Opis produktu

Ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 1 mm; szara

Dane techniczne

Grubość
1 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak
Porównaj
859-525
859-525 szara Ścianka końcowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-500 Końcówka pomiarowa

Opis produktu

Końcówka pomiarowa WAGO; Ø 1 mm; 30 V AC / 60 V DC; CAT0; 1 A; 10 mm nieizol.; przewód do wlutowania maks. 0,5mm²
Porównaj
859-500
859-500 Końcówka pomiarowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-410/000-029 żółty Mostek grzebieniowy 10-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 10-torowy; z izolacją; żółty

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-410/000-029
859-410/000-029 żółty Mostek grzebieniowy 10-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-410/000-006 niebieski Mostek grzebieniowy 10-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 10-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-410/000-006
859-410/000-006 niebieski Mostek grzebieniowy 10-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-410/000-005 czerwony Mostek grzebieniowy 10-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 10-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-410/000-005
859-410/000-005 czerwony Mostek grzebieniowy 10-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-410 szary Mostek grzebieniowy 10-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 10-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-410
859-410 szary Mostek grzebieniowy 10-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-409/000-029 żółty Mostek grzebieniowy 9-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 9-torowy; z izolacją; żółty

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-409/000-029
859-409/000-029 żółty Mostek grzebieniowy 9-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-409/000-006 niebieski Mostek grzebieniowy 9-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 9-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-409/000-006
859-409/000-006 niebieski Mostek grzebieniowy 9-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-409/000-005 czerwony Mostek grzebieniowy 9-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 9-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-409/000-005
859-409/000-005 czerwony Mostek grzebieniowy 9-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-409 szary Mostek grzebieniowy 9-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 9-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-409
859-409 szary Mostek grzebieniowy 9-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-408/000-029 żółty Mostek grzebieniowy 8-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 8-torowy; z izolacją; żółty

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-408/000-029
859-408/000-029 żółty Mostek grzebieniowy 8-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-408/000-006 niebieski Mostek grzebieniowy 8-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 8-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-408/000-006
859-408/000-006 niebieski Mostek grzebieniowy 8-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-408/000-005 czerwony Mostek grzebieniowy 8-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 8-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-408/000-005
859-408/000-005 czerwony Mostek grzebieniowy 8-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-408 szary Mostek grzebieniowy 8-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 8-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-408
859-408 szary Mostek grzebieniowy 8-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-407/000-029 żółty Mostek grzebieniowy 7-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 7-torowy; z izolacją; żółty
Porównaj
859-407/000-029
859-407/000-029 żółty Mostek grzebieniowy 7-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-407/000-006 niebieski Mostek grzebieniowy 7-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 7-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-407/000-006
859-407/000-006 niebieski Mostek grzebieniowy 7-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-407/000-005 czerwony Mostek grzebieniowy 7-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 7-torowy; z izolacją; czerwona
Porównaj
859-407/000-005
859-407/000-005 czerwony Mostek grzebieniowy 7-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-407 szary Mostek grzebieniowy 7-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 7-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-407
859-407 szary Mostek grzebieniowy 7-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-406/000-029 żółty Mostek grzebieniowy 6-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 6-torowy; z izolacją; żółty sygnałowy

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-406/000-029
859-406/000-029 żółty Mostek grzebieniowy 6-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
859-406/000-006 niebieski Mostek grzebieniowy 6-tor

Opis produktu

Mostek; do kanału na mostki; 6-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
18 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Rodzaj akcesorium/części
Grzebień łączeniowy
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Akcesorium
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
859-406/000-006
859-406/000-006 niebieski Mostek grzebieniowy 6-tor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar