Napięcie zasilania 3 × 400 V + N
Współpraca z agregatami prądotwórczymi NIE
Kontrola zaniku / asymetrii faz TAK
Kontrola kolejności faz TAK
Kontrola styków stycznika NIE
Element wykonawczy przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia 10 A
Konfiguracja styków 1 × NO
Separacja styku TAK
Asymetria napięciowa zadziałania 45 V
Histereza napięciowa 5 V
Opóźnienie wyłączenia 4 s
Kontrola zasilania 2 × LED
Przyłącze OMY 4×1 mm²; 2×0,75 mm², l: 0,5 m
Pobór mocy 1,6 W
Temperatura pracy -25÷40°C
Wymiary 51×67×26 mm (± 1 mm)
Montaż natynkowy
Stopień ochrony IP20
Dane techniczne
Głębokość
26 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3.5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
1.5 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
3.5 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania