CM-SFS.22S PRZEKAŹNIK MONITORUJĄCYABB

files/fotob/1630274.png.
CM-SFS.22S PRZEKAŹNIK MONITORUJĄCY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CM-SFS
Nr Katalogowy: 
1SVR730760R0500
Kod EAN: 
4016779852142
Symbol Sonepar: 
P01526240
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CM-SFS.22S to jednofunkcyjny przekaźnik monitorujący prąd z gamy jednofazowych przekaźników monitorujących CM. Ten przekaźnik monitorujący działa przy znamionowym napięciu zasilania sterowania wynoszącym 24–240 V AC / DC i ma wyjście 2 c/o (SPDT) ze stykami o napięciu znamionowym 250 V / 4 A. Zapewnia zasadę pomiaru RMS dla prądów DC i AC z 3 zakresami pomiarowymi: 0,3-1,5 A, 1-5 A i 3-15 A. CM-SFS.22S oferuje monitorowanie okna (nad i podprądowe), a także wybór opóźnienia włączenia lub wyłączenia, otwarcia lub zasada działania w obwodzie zamkniętym, z funkcją zatrzasku lub bez. Styki wyjściowe można skonfigurować jako 1x2 c/o (SPDT) (sygnał wspólny) lub 2x1 c/o (SPDT) (oddzielny sygnał dla progów minimalnego i maksymalnego). Histereza jest ustalona na 5% wartości progowej. Opóźnienie wyłączenia i opóźnienie rozruchu można regulować w zakresie chwilowym do 30 s (0, 0,1–30 s). Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest przezroczysta, plombowana pokrywa chroniąca przed nieupoważnionymi zmianami. Urządzenie oferuje technologię połączeń śrubowych z dwukomorowymi zaciskami przyłączeniowymi

Dane techniczne

Głębokość
103.7 mm
Liczba styków przełącznych
2
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
30 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.1 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.1 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 240 V
Szerokość
22.5 mm
Wartość nastawy prądu 1
0.3 - 15 A
Wartość nastawy prądu 2
0.3 - 15 A
Wysokość
85.6 mm
Zakres pomiarowy prądu
0.3 - 15 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 240 V
Znamionowy prąd załączania
4 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Tak
Funkcja histerezy DC
Tak
Zawiera kontrolę podprądową DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie
Zewnętrzny przekładnik prądowy
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Rodzaj prądu
AC/DC
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Tak
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat kalibracji
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar