Charakterystyka ogólna:
Przekaźniki róźnicowoprądowe i przekładniki prądowe
Przeznaczone do stosowania z wyłącznikami DPX³ lub rozłącznikami DPX³-I wyposażonymi w wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy.
Przekaźniki dostosowane do mocowania na wsporniku montażowym TH 35.
Przekładniki montowane za pomocą wkrętów.
Parametry produktu:
Przekaźnik różnicowoprądowy do DPX³:
- Wykrywa prąd zakłóceniowy, a gdy jest używany z wyzwalczem wzrostowym lub podnapięciowym, przekazuje sygnał wyzwolenia do wyłącznika lub rozłącznika
- Budowa:
- przezroczysta pokrywa z możliwością plombowania
- styki pomocnicze
- zielona dioda LED: sygnalizująca zasilania
- 3 żółte diody LED: sygnalizująca wartości I∆n w % nastawionego I∆n (20, 40 i 60%)
- czerwona dioda LED sygnalizująca:
- świecenie ciągłe: zadziałanie przekaźnika różnicowoprądowego
- miganie: przerwanie połączenia pomiędzy przekładnikiem prądowym a przekaźnikiem
- Do zastosowania z przekładnikami prądowymi:
- Ø35mm i 80 mm, regulacja I∆n: 0,03- 0,05-0,075-0,1-0,15- 0,2-0,3-0,5-0,75-1-1,5-2-3-5-7,5-10-15-20-30 A
- Ø110mm i 210 mm, regulacja I∆n: 0.3, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 A
- Ø150 mm, regulacja I∆n: 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 A
- Ø300 mm, regulacja I∆n: 1, 1,5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 A
- Regulacja czasu zadziałania: 0, 0,15, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5 sekund
- Napięcie znamionowe zasilania: 230/240 V AC - 50 Hz
- Szerokość w modułach 17.5 mm: 2