ECOR-2-BSC2/4x21 Gniazdo przekaźnikaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1842776.jpg.
ECOR-2-BSC2/4x21 Gniazdo przekaźnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1089994
Kod EAN: 
4055626897837
Symbol Sonepar: 
P10023821
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Gniazdo przekaźnikowe ECOR-2 do przekaźników przemysłowych z 2 lub 4 zestykami przełącznymi, zaciski śrubowe, możliwość podłączenia modułów wejściowych/ przeciwzakłóceniowych, do montażu na szynie NS 35/7,5

Dane techniczne

Głębokość
84 mm
Liczba pinów
14
Szerokość
27 mm
Wysokość
75 mm
Sposób montażu
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MP2 Szyld opisowy

Opis produktu

Tabliczka oznaczeniowa, biały
Porównaj
2833644
MP2 Szyld opisowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ECOR-RH-2L Uchwyt oznacznika

Opis produktu

Pałąk przytrzymujący przekaźnik, z funkcją wypychacza i zintegrowaną powierzchnią opisu aparatu (8 x 25 mm), pasuje do gniazd ECOR-2, do przekaźników przemysłowych o wysokości 29 mm
Porównaj
1051972
ECOR-RH-2L Uchwyt oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ECOR-RHM-2L Pałąk przytrzymujący przekaźnik

Opis produktu

Obejma blokująca, wykonana z drutu, pasuje do gniazda przekaźnikowego ECOR-2... w połączeniu z przekaźnikiem REL-IR-BL
Porównaj
1047026
ECOR-RHM-2L Pałąk przytrzymujący przekaźnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
LDP-12-24DC Moduł przekaźnikowy wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z diodą gaszącą i żółtą diodą LED, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 ... 24 V DC ±20 %
Porównaj
2833657
LDP-12-24DC Moduł przekaźnikowy wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-120-230UC Moduł wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z członem RC, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %
Porównaj
2833767
RC-120-230UC Moduł wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DP-12-220 DC Moduł wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykany, z diodą gaszącą, biegunowość: A1+, A2-, napięcie wejściowe: 12 V DC ... 220 V DC ±20%
Porównaj
2907517
DP-12-220 DC Moduł wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
V-120-230UC Moduł wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z warystorem, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %
Porównaj
2833880
V-120-230UC Moduł wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LV-120-230AC/110DC Moduł przekaźnikowy wtykowy

Opis produktu

Moduł wtykowy, z warystorem i żółtą diodą LED, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %
Porównaj
2833738
LV-120-230AC/110DC Moduł przekaźnikowy wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 BK Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: czarny
Porównaj
2820916
DB 50- 90 BK Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary
Porównaj
2820929
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DB 50- 90 BU Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm², długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: niebieski
Porównaj
2821180
DB 50- 90 BU Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar