ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 Przekaźnik półprzewodnikowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1842269.jpg.
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 Przekaźnik półprzewodnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2900566
Kod EAN: 
4046356526128
Symbol Sonepar: 
P01877068
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hybrydowy rozrusznik silnika do rozruchu silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 0,6 A, napięcie sterujące 24 V DC, ustawiane zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja awaryjnego zatrzymania do SIL 3 / PL e, z przyłączami śrubowymi

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
107 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.075 - 0.6 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
19.2 - 19.2 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.6 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
0.6 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch bezpośredni
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BRIDGE COVER Pokrywa

Opis produktu

Pokrywa BRIDGE COVER w mostku CONTACTRON umożliwia przykrycie nieużywanych wtyczek przeznaczonych do ewentualnej rozbudowy systemu. Pokrywę można stosować do wersji śrubowej i wersji Push-in mostka
Porównaj
2906240
BRIDGE COVER Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 2 Mostek

Opis produktu

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2900746
BRIDGE- 2 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 2-3M Mostek

Opis produktu

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 2 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2901543
BRIDGE- 2-3M Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 3 Mostek

Opis produktu

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 3 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2900747
BRIDGE- 3 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 3-1M Mostek 3-faz.CONTRACTON

Opis produktu

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 3 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 1 m
Porównaj
2901655
BRIDGE- 3-1M Mostek 3-faz.CONTRACTON
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 3-3M Mostek

Opis produktu

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 3 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2901656
BRIDGE- 3-3M Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 4 Mostek

Opis produktu

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 4 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2900748
BRIDGE- 4 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 4-3M Mostek

Opis produktu

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 4 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2901659
BRIDGE- 4-3M Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 5 Mostek

Opis produktu

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 5 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2900749
BRIDGE- 5 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 6 Mostek

Opis produktu

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 6 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2900750
BRIDGE- 6 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 6-3M Mostek

Opis produktu

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 6 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2901697
BRIDGE- 6-3M Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 7 Mostek

Opis produktu

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 7 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2900751
BRIDGE- 7 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 7-3M Mostek

Opis produktu

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 7 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2901698
BRIDGE- 7-3M Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 8 Mostek

Opis produktu

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 8 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2900752
BRIDGE- 8 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 8-3M Mostek

Opis produktu

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 8 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2901700
BRIDGE- 8-3M Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 9 Mostek

Opis produktu

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 9 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2900753
BRIDGE- 9 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE- 9-3M Mostek

Opis produktu

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 9 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2901701
BRIDGE- 9-3M Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE-10 Mostek

Opis produktu

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 10 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2900754
BRIDGE-10 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE-10-3M Mostek 3-faz.CONTRACTON

Opis produktu

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 10 modułów rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
25 A
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2901702
BRIDGE-10-3M Mostek 3-faz.CONTRACTON
Szybki podgląd: Opis i parametry
BRIDGE-5-1M Mostek 3-faz.CONTRACTON

Opis produktu

3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 5 modułów, z rodziny CONTACTRON z przyłączem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 1 m
Porównaj
2901544
BRIDGE-5-1M Mostek 3-faz.CONTRACTON
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar