Łącznik T-BUS na szynę DIN, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 30 V, liczba biegunów: 16, rodzina produktów: BC 107,6.., raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, blokada: bez
Dane techniczne
Liczba biegunów
16
Liczba styków
16
Napięcie znamionowe
30 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
3 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Z przewodem ochronnym
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Rodzaj połączenia
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Zestaw kabli, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 48 V, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, blokada: bez, rodzaj opakowania: Torebka PE
Dane techniczne
Liczba biegunów
16
Napięcie znamionowe
48 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
3 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt wtyk/złącze
Inne
Materiał styków
Miedź
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Zestaw kabli, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 48 V, sposób połączenia styku: Gniazdo/pin, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, blokada: bez, rodzaj opakowania: Torebka PE
Dane techniczne
Liczba biegunów
16
Napięcie znamionowe
48 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
3 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Zestaw kabli, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 48 V, sposób połączenia styku: Gniazdo/pin, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, blokada: bez, rodzaj opakowania: Torebka PE
Dane techniczne
Liczba biegunów
16
Napięcie znamionowe
48 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
3 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj połączenia
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Zestaw kabli, kolor: czarny, prąd znamionowy: 3 A (Prąd całkowity maks. 25 A), napięcie znamionowe (III/2): 48 V, sposób połączenia styku: Pin, liczba biegunów: 16, raster: 2,54 mm, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, blokada: bez, rodzaj opakowania: Torebka PE
Dane techniczne
Liczba biegunów
16
Napięcie znamionowe
48 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
3 A
Zakres temperatur pracy
-25 - 90 °C
Znamionowe napięcie udarowe
0.8 kV
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt wtyk/złącze
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94