HR500 0,03A Przekaźnik różnicowoprądowyHAGER

files/fotob/103953.jpg.
HR500 0,03A Przekaźnik różnicowoprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
HR500
Kod EAN: 
3250613281298
Symbol Sonepar: 
P00808787
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik różnicowo-prądowy 0,03A, bezzwłoczny

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
0 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
230 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Nastawa zwłoki czasowej
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HR832 150x350mm Przekładnik sumujący prostok

Opis produktu

Przekładnik sumujący prostokątny 150x350mm
Porównaj
HR832
HR832 150x350mm Przekładnik sumujący prostok
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR831 115x305mm Przekładnik sumujący prostok

Opis produktu

Przekładnik sumujący prostokątny 115x305mm
Porównaj
HR831
HR831 115x305mm Przekładnik sumujący prostok
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR830 70x175mm Przekładnik sumujący prostok

Opis produktu

Przekładnik sumujący prostokątny 70x175mm
Porównaj
HR830
HR830 70x175mm Przekładnik sumujący prostok
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR705 fi210mm Przekładnik sumujący okrągły

Opis produktu

Przekładnik sumujący, okrągły, fi 210mm
Porównaj
HR705
HR705 fi210mm Przekładnik sumujący okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR704 fi105mm Przekładnik sumujący okrągły

Opis produktu

Przekładnik sumujący, okrągły, fi 140mm
Porównaj
HR704
HR704 fi105mm Przekładnik sumujący okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR703 fi105mm Przekładnik sumujący okrągły

Opis produktu

Przekładnik sumujący, okrągły, fi 105mm
Porównaj
HR703
HR703 fi105mm Przekładnik sumujący okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR702 fi70mm Przekładnik sumujący okrągły

Opis produktu

Przekładnik sumujący, okrągły, fi 70mm
Porównaj
HR702
HR702 fi70mm Przekładnik sumujący okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR701 fi35mm Przekładnik sumujący okrągły

Opis produktu

Przekładnik sumujący, okrągły, fi 35mm
Porównaj
HR701
HR701 fi35mm Przekładnik sumujący okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
HR700 fi30mm Przekładnik sumujący okrągły

Opis produktu

Przekładnik sumujący, okrągły, fi 30mm
Porównaj
HR700
HR700 fi30mm Przekładnik sumujący okrągły
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar