Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
10 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.1 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.1 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.1 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
250 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
250 - 250 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Zakres pomiarowy prądu
0.15 - 10 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowy prąd załączania
8 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Zawiera kontrolę nadprądową DC
Tak
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Tak
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa
Tak
Kontrola podprądowa, 1-fazowa
Tak
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Zawiera kontrolę podprądową DC
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Kontrola podprądowa, 3-fazowa
Nie