LZS:PT2D5L24 Przekaźnik wtykanySIEMENS

files/fotob/1121876.png.
LZS:PT2D5L24 Przekaźnik wtykany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LZS:PT2D5L24
Symbol Sonepar: 
P00865846
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

PRZEKAŹNIK WTYKOWY KOMPLETNY, 24V DC, STYKI 2CO, MODUŁ LED CZERWONY, PODSTAWA WTYKOWA Z SEPARACJĄ LOGICZNĄ, ZACISKI SPRĘŻYNOWE Przekaźnik dołączający z przekaźnikiem wtykowym SIRIUS LZS do separacji elektrycznej, powielanie zestyku, do przełączania małych obciążeń i jako przełączanie potencjałów.Przekaźniki dołączające posiadają okablowanie niewymagające użycia narzędzi i połączenie odporne na wibracje dzięki zaciskom sprężynowym Push in. Logicznie oddzielone gniazda umożliwiają łatwe okablowanie. Zdolność załączania jest testowana zgodnie z AC-15 i DC-13. Twarde złocone styki zapewniają optymalną współpracę ze sterowaniem elektronicznym.Urządzenia są dostępne jako urządzenia kompletne lub jako pojedyncze moduły o konstrukcji RT, PT i MT, z wzgl. bez separacji logicznej, z różnymi napięciami cewki, jak również z przyłączem śrubowym lub z zaciskami wtykowymi (Push in).Szeroki wybór akcesoriów, takich jak podstawy wtykowe, kabłąki mocujące/wypychające, wsporniki okablowania oraz moduły LED.Przekaźniki SIRIUS – oferta na każdą sytuację.

Dane techniczne

Głębokość
79 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość
28 mm
Wysokość
98 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Polaryzacja napędu
Spolaryzowany
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj styku
Pojedynczy
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Kompletny z gniazdem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar