PMV20A240 100-240VAC Przekaźnik nadzoru nap/fazyLOVATO ELECTRIC

files/fotob/1553065.jpg.
PMV20A240 100-240VAC Przekaźnik nadzoru nap/fazy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PMV20A240
Kod EAN: 
8013975125212
Symbol Sonepar: 
P01063238
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik nadzorczy napięcia, kolejność i zanik fazy, 100-240VAC, 2U

Dane techniczne

Głębokość
64.9 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.5 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.06 s
Szerokość
35.8 mm
Wysokość
104.7 mm
Zakres pomiarowy napięcia 1
85 - 264 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kontrola nadnapięcia dla prądu stałego
Nie
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Tak
Kontrola podnapięcia 3-fazowego
Nie
Kontrola podnapięcia 1-fazowego
Nie
Funkcja histerezy dla prądu stałego
Nie
Kontrola podnapięcia dla prądu stałego
Nie
Kontrola nadnapięcia 3-fazowego
Nie
Kontrola nadnapięcia 1-fazowego
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj mierzonego napięcia
AC

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar