PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC Przekaźnik bezpieczeństwaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1841558.jpg.
PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2700574
Kod EAN: 
4046356966979
Symbol Sonepar: 
P01805033
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik bezpieczeństwa do dwuręcznych układów sterowania wg normy EN 574 typ IIIC, do SILCL 3, kat. 4, PL e, kontrola jednoczesności < 0,5 s, 2 prądowe tory zezwolenia, US = 24 V DC, wtykowy zacisk śrubowy

Dane techniczne

Głębokość
114.5 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
2
Szerokość
12.5 mm
Wysokość
112.2 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
19.2 - 19.2 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Podstawowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z funkcją wyciszenia
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Z wejściem startowym
Nie
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Certyfikat UL
Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Certyfikat TÜV
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
0
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Sposób przełączania na wejściu
Styk zwierny
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Certyfikat BG BIA
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar