Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa do monitorowania prędkości zerowej lub zatrzymania do SIL 3, kat. 4, PL e, odpowiedni do podłączenia dwóch łączników zbliżeniowych, złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 17,5 mm
Dane techniczne
Głębokość
114.5 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych