Napięcie zasilania 230 V AC
Element wykonawczy 2 × przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia 2 × 16 A
Konfiguracja styków 2 × NO/NC
Separacja styku TAK
Czułość - regulowana 1÷100 kΩ
Napięcie wyjść pomiarowych 6 V
Typ sondy zalania 3 x PZ2
Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MIN 1÷2 s
Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MAX maks. 5 s
Zaciski sond separowane od sieci transformatorem
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy 1,1 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 3 moduły (52,5 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20