RH99M 220/240VAC PrzekaźnikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280306.jpg.
RH99M 220/240VAC Przekaźnik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VIGIPACT
Nr Katalogowy: 
56173
Kod EAN: 
3303430561736
Symbol Sonepar: 
P00300188
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

RH99M is a DIN rail mounting residual current protection relay. It protects against people direct or indirect contact, property fire hazards and motors. It measures the earth leakage current in an electrical installation via its associated toroid. It trips the associated circuit breaker when the set residual operation current is overrun. The operational supply voltage is from 220 VAC to 240 VAC 50/60Hz. The current sensitivity is selectable with 9 thresholds from 30 mA to 30 A. The time delay is selectable with 9 settings from instantaneous to 4.5s. It requires a local manual reset after a fault clearance. The monitored distribution system voltage is up to 1000 VAC 50/60/400 Hz. It is installed on a DIN-rail inside a switchboard and the protection degree is IP40. It must be associated with a compatible Schneider Electric toroid

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość
74 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
4.82 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Szerokość
54 mm
Wartość nastawy prądu 1
0.03 - 30 mA
Wartość nastawy prądu 2
30000 mA
Wysokość
97 mm
Zakres napięcia znamionowego
220 - 240 V
Zakres pomiarowy napięcia
1000 V
Zakres pomiarowy prądu
0.015 - 60 mA
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 400 Hz
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Znamionowy prąd załączania
8 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Dla obwodów prądu przemiennego
Wskaźnik prądu różnicowego
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TOROID TOA80 TOROID TOA80

Opis produktu

This toroid is dedicated to Vigilohm Insulation Fault locators, and to Vigirex residual current protection and monitoring relays. The inner diameter of the toroid is 80 millimeters and the weight is 0.9kg. The cables must be centered within the toroid and the diameter represented by all these cables...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
4
Wysokość otworu
108 mm
Wysokość przepustu
108 mm
Znamionowy prąd pierwotny
160 A
Znamionowy prąd wtórny
0.16 A
Średnica przepustu
80 mm
Model
Przekładnik prądowy sumujący
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Tak
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Porównaj
50420
TOROID TOA80 TOROID TOA80
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOROID TOA120 TOROID TOA120

Opis produktu

This toroid is dedicated to Vigilohm Insulation Fault locators, and to Vigirex residual current protection and monitoring relays. The inner diameter of the toroid is 120 millimeters and the weight is 1.5kg. The cables must be centered within the toroid and the diameter represented by all these cables...

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
4
Wysokość otworu
150 mm
Wysokość przepustu
150 mm
Znamionowy prąd pierwotny
250 A
Znamionowy prąd wtórny
0.25 A
Średnica przepustu
120 mm
Model
Przekładnik prądowy sumujący
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Tak
Z szyną miedzianą
Nie
Skalibrowany
Tak
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Porównaj
50421
TOROID TOA120 TOROID TOA120
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar