RIF-4-RPT-LV-230AC/3x21 Moduł przekaźnikowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835888.jpg.
RIF-4-RPT-LV-230AC/3x21 Moduł przekaźnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2903276
Kod EAN: 
4046356731638
Symbol Sonepar: 
P01052476
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 3 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 230 V AC

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba styków przełącznych
3
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Prąd znamionowy
0.014 A
Szerokość
43 mm
Wysokość
111 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
195.5 - 253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
195.5 - 253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
230 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Polaryzacja napędu
Spolaryzowany
Tryb przełączania napędu
Monostabilny
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Materiał pokrycia styków
Stan surowy
Rodzaj styku
Pojedynczy
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Materiał wkładki stykowej
Inne
Kompletny z gniazdem
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

NS 35/15 CU Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Miedź
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
1201895
NS 35/15 CU Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 CU UNPERF Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
0 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Miedź
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
0801762
NS 35/7,5 CU UNPERF Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15-2,3 Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
2.3 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
1201798
NS 35/15-2,3 Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 AL. Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Aluminium
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
1201756
NS 35/15 AL. Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 WH PERF Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: biały

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
0806602
NS 35/15 WH PERF Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 Szyna nośna, bez otworów

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
1204135
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 Szyna nośna, bez otworów
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
1201714
NS 35/15 Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5-AL Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Aluminium
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
0801704
NS 35/7,5-AL Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 Szyna DIN 35x15x2000 perforowana

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
1201730
NS 35/15 Szyna DIN 35x15x2000 perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 ZN PERF 2m Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
1206599
NS 35/15 ZN PERF 2m Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 ZN 2m Szyna DIN 35x15x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
1206586
NS 35/15 ZN 2m Szyna DIN 35x15x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 WH Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
1204119
NS 35/7,5 WH Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 50-6 Mostek wtykowy

Opis produktu

Mostek, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
50
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3032224
FBS 50-6 Mostek wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
0801733
NS 35/7,5 Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 Szyna Nośna bez otworów

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
1204122
NS 35/7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 Szyna Nośna bez otworów
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
0801681
NS 35/7,5 Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 ZN PERF Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
25 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
1206421
NS 35/7,5 ZN PERF Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 ZN UNPERF Szyna DIN 35x7,5x2000

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
7.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
1206434
NS 35/7,5 ZN UNPERF Szyna DIN 35x7,5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-TM 5 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 4,6 mm, szerokość pola tekstowego: 10,5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0824581
UC-TM 5 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-TM 5 CUS Oznacznik do zacisków

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 4,6 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0829595
UCT-TM 5 CUS Oznacznik do zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar