RPN-2VM-A230 Przekaźnik do nadzoru napięciaRELPOL

files/fotob/1871913.png.
RPN-2VM-A230 Przekaźnik do nadzoru napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
865766
Symbol Sonepar: 
P10181602
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jednofunkcyjne przekaźniki nadzorcze (nadzór napięcia AC w sieci 1-fazowej - 1(N)~ 230 V). 2 zestyki przełączne. Nadzór przekroczenia progu Umin/Umax, zaniku fazy. Funkcja histerezy. Nastawa czasu opóźnienia wyłączenia. Napięcie zasilania AC = napiecie nadzorowane. Regulowany próg przełączania

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
9 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.1 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
45 - V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
45 - V
Szerokość
17.5 mm
Wysokość
64.6 mm
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kontrola nadnapięcia 3-fazowego
Nie
Kontrola podnapięcia 3-fazowego
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Rodzaj mierzonego napięcia
AC
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie
Kontrola nadnapięcia 1-fazowego
Tak
Kontrola podnapięcia 1-fazowego
Tak
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Kontrola podnapięcia dla prądu stałego
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar