RXG25ED 2CO 5A 48VDC Przekaźnik pomocniczySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509942.jpg.
RXG25ED 2CO 5A 48VDC Przekaźnik pomocniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
RXG25ED
Kod EAN: 
3606480689406
Symbol Sonepar: 
P01846907
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik wtykowy stworzony w oparciu o doświadczenie w budowie przekaźników zbierane od 1924. Wysoka niezawodność odpowiednia dla zastosowań przemysłowych takich jak: pakowanie, ogrzewanie, wentylacja oraz klimatyzacja. Kompaktowy rozmiar oraz szeroki wybór styków dla dopasowania do potrzeb prądowych. Wyposażony w przeźroczystą obudowę oraz styki zaciskowe FASTON pozwalające na szybkie podłączenie

Dane techniczne

Głębokość
29 mm
Liczba styków przełącznych
2
Prąd znamionowy
5 A
Szerokość
13 mm
Wysokość
28 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Rodzaj styku
Pojedynczy
Kompletny z gniazdem
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Tak
Polaryzacja napędu
Spolaryzowany
Tryb przełączania napędu
Monostabilny

Produkty powiązane i akcesoria

RSZL300 Uchwyt na opis do rsze

Opis produktu

Ta etykieta zapewnia wyraźne oznaczenie gniazd przekaźników. Dostarczana jest z pustą płytą do indywidualnego grawerowania, aby wspierać d owolne pożądane znakowanie i może być łatwo zmontowana za pomocą gniazda przekaźnikowego poprzez mocowanie zatrzaskowe. Jest kompatybilna z gniazdem...
Porównaj
RSZL300
RSZL300 Uchwyt na opis do rsze
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO 6-230VDC Moduł zabezpieczający z diodą

Opis produktu

Ta dioda z zielonym wskaźnikiem został zaprojektowana jako moduł zabezpieczający dla Twoich przekaźników. Ma lekką wagę i jest kompatybilnym z gniazdem RSZ (1,2 C/O)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla DC
6 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
6 - 230 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Dioda
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Porównaj
RZM040W
ZELIO 6-230VDC Moduł zabezpieczający z diodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZELIO 24-60VAC/DC Moduł zabezpieczający z warystorem i diodą LED

Opis produktu

Ten warsytor został zaprojektowany jako moduł bezpieczeństwa dla przekaźników. Ma lekką wagę i jest kompatybilny z gniazdem RSZ (1,2 C/O)

Dane techniczne

Napięcie pracy dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Napięcie pracy dla DC
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 60 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Porównaj
RZM021BN
ZELIO 24-60VAC/DC Moduł zabezpieczający z warystorem i diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar