RXM2LB2F7 5A 2CO z diodą 120V AC Przekaźnik wtykowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1534514.jpg.
RXM2LB2F7 5A 2CO z diodą 120V AC Przekaźnik wtykowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ELECTROMECHANICAL RELAYS
Nr Katalogowy: 
RXM2LB2F7
Symbol Sonepar: 
P10158447
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźniki miniaturowe RXM są częścią Przekaźników Elektromechanicznych Harmony. Jest to wtykowy przekaźnik do montażu w gnieździe RXZE. Jest to przekaźnik 2 C/O o prądzie znamionowym 5 A i napięciu obwodu sterującego 120 V AC 50/60 Hz. Oferuje również mechaniczny wskaźnik, w którym pomarańczowa flaga wskazuje stan styku przekaźnika. Produkt ma stopień ochrony IP40 i posiada przezroczystą pokrywę umożliwiającą operatorowi wizualną kontrolę stanu styków. Zielona dioda LED z przodu zaświeci się, gdy przekaźnik jest włączony. Wyświetlacz stanu z diodą LED: wyraźny sygnał zarówno w dzień, jak i w nocy. Jego konstrukcja nadaje się do maszyn przemysłowych, pakowania, tekstyliów, HVAC, paneli sterowania automatyki, rozdzielnic niskiego / średniego napięcia, sterowania silnikami, interfejsów PLC, zasilaczy, sprzętu budowlanego lub medycznego, sterowania oświetleniem. Jest to produkt green premium, zgodny z międzynarodowymi standardami i certyfikatami, takimi jak IEC, CE. Przekaźnik RXM musi być używany z gniazdem RXZE RXZE1M2C. W celu ochrony przed wibracjami do gniazda można dodać metalowy zacisk RXZ410/RXZ420. Sprzedawany jest w partiach po 10 sztuk i zawiera tylko przekaźnik. Przekaźniki wtykowe RXMLB to seria przemysłowych przekaźników wtykowych zaprojektowanych zarówno dla prostych, jak i złożonych systemów automatyki i dostępnych z 2 stykami CO (5A), 4 stykami CO (3A)

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
120 - 120 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Materiał wkładki stykowej
Inne
Rodzaj styku
Inne
Materiał styków
Stop srebra i niklu (AgNi)
Z wymuszonym prowadzeniem styku
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

RXM 4C/O 6A 230V AC Przekaźnik miniaturowy z diodą LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RXM4AB2P7PVS

RXM 4C/O 6A 230V AC Przekaźnik miniaturowy...

RXM 4C/O 6A 230V AC Przekaźnik miniaturowy z diodą LED
RUMF32BD Test oraz 24V DC 10A 3 styki C/O Przekaźnik uniwersalny zciskiem
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
RUMF32BD

RUMF32BD Test oraz 24V DC 10A 3 styki C/O...

RUMF32BD Test oraz 24V DC 10A 3 styki C/O Przekaźnik uniwersalny zciskiem

Produkty powiązane i akcesoria

RXZ 7A 250V Gniazdo przekaźnika

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Liczba pinów
0
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
75 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RXZE1M2C
RXZ 7A 250V Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar