SSP3A225B7 18/36VAC/wyjście 48/530VAC 25A Przekaźnik półprzewodnikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510609.jpg.
SSP3A225B7 18/36VAC/wyjście 48/530VAC 25A Przekaźnik półprzewodnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRZEKAŹNIKI ZELIO PÓŁPRZEWODNIKOWE
Nr Katalogowy: 
SSP3A225B7
Symbol Sonepar: 
P10158407
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przekaźnik półprzewodnikowy bez wkładki wejście 18-36VAC/wyjście 48-530VAC, 25A. Gama produktów: Zelio Relay - Typ produktu lub komponentu : przekaźnik półprzewodnikowy (SSR) - skrócona nazwa urządzenia: SSP - podstawa montażowa: panel - ilość faz w sieci: 3 fazy - typ i konfiguracja styków: 3 NO - rodzaj wyjścia tranzystorowego: łączenie w stanie beznapięciowym

Dane techniczne

Liczba faz
3
Zakres napięcia pracy
48 - 530 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
18 - 36 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
18 - 36 V
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
25 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-51
25 A
Wersja modułowa
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Przełączanie przy przejściu przez punkt zerowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

SSP3A250P7T 530VAC 50A 230VAC Przekaźnik półprzewodnikowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SSP3A250P7T

SSP3A250P7T 530VAC 50A 230VAC Przekaźnik...

SSP3A250P7T 530VAC 50A 230VAC Przekaźnik półprzewodnikowy
SSP3A250F7T 530VAC 50A 120VAC Przekaźnik półprzewodnikowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SSP3A250F7T

SSP3A250F7T 530VAC 50A 120VAC Przekaźnik...

SSP3A250F7T 530VAC 50A 120VAC Przekaźnik półprzewodnikowy
SSP3A250F7RT 530VAC 50A 120VAC Przekaźnik półprzewodnikowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SSP3A250F7RT

SSP3A250F7RT 530VAC 50A 120VAC Przekaźnik...

SSP3A250F7RT 530VAC 50A 120VAC Przekaźnik półprzewodnikowy
SSP3A250B7RT 530VAC 50A 24VAC Przekaźnik półprzewodnikowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SSP3A250B7RT

SSP3A250B7RT 530VAC 50A 24VAC Przekaźnik...

SSP3A250B7RT 530VAC 50A 24VAC Przekaźnik półprzewodnikowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar