Sentry SSR32 przekaźnik bezpieczeństwa z wyjściami przekaźnikowymi 2NO+2 zwłoczne NO, napięciem zasilania +24 VDC i zaciskami śrubowymi. Do monitorowania urządzeń zabezpieczających ze stykami, 1 lub 2 równoważnymi kanałami oraz urządzeń zabezpieczających z wyjściami OSSD. Reset ręczny lub automatyczny do wyboru za pomocą przełącznika z przodu. Dwa opóźnione wyjścia przekaźnikowe NO mają czas opóźnienia wyłączenia wynoszący 0,5 sekundy. Przekaźniki bezpieczeństwa Sentry obejmują różne typy zastosowań bezpieczeństwa aż do PLe / SIL3. Modele podstawowe zapewniają niezawodny nadzór nad prostszymi funkcjami bezpieczeństwa, natomiast modele uniwersalne zapewniają zaawansowane funkcje i dużą elastyczność. Modele z wyświetlaczem oferują wstępnie skonfigurowane konfiguracje i obszerne informacje, które jeszcze bardziej upraszczają rozwiązywanie problemów. Dodatkowe warianty oferują funkcję timera o wysokiej dokładności ± 1% i regulowany zakres ustawiania czasu od 0-999 s. Wysoka obciążalność prądowa wyjściowa do 6 A pozwala uniknąć konieczności stosowania stycznika pośredniego. Funkcja wielokrotnego resetowania umożliwia podłączenie do 10 przekaźników bezpieczeństwa do jednego przycisku świetlnego resetowania. Wszystkie modele są dostępne z odłączanymi zaciskami wtykowymi lub śrubowymi. Zaciski i zestaw kodujący do oznaczania usuniętych zacisków są dostępne jako akcesoria
Dane techniczne
Głębokość
120 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
2
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
2
Opóźnienie wyzwalania
20 - 20 s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
120 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Tak
Kategoria stopu według IEC 60204
0 + 1
Certyfikat BG BIA
Nie
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Liczba wejść
1- i 2-kanałowe
Z funkcją wyciszenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Aprobata TÜV
Tak
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
4
Certyfikat TÜV
Tak
Z wejściem startowym
Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych