TCC 12.8/26 OR Łącznik poprzecznyWEIDMUELLER

files/fotob/1060184.jpg.
TCC 12.8/26 OR Łącznik poprzeczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMSERIES
Nr Katalogowy: 
2556380000
Symbol Sonepar: 
P10149387
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%

Produkty powiązane i akcesoria

WAW 1 Wycinarka

Opis produktu

Specjalne szczypce do rowków w taśmach z tworzywa i obudowach do instalacji elektrycznych i sanitarnych

Dane techniczne

Długość tulejki
167 mm
Materiał
Inne
Porównaj
9004500000
WAW 1 Wycinarka
Szybki podgląd: Opis i parametry
KT-14 Nożyce do cięcia kabli

Opis produktu

Narzędzie tnące do kabli, przewodników i izolacji

Dane techniczne

Długość całkowita
225 mm
Z izolacją
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Pozytywne testy VDE
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Porównaj
1157820000
KT-14 Nożyce do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
KT ZQV Obcinaczki do kabli

Opis produktu

Narzędzie tnące do kabli, przewodników i izolacji

Dane techniczne

Długość całkowita
215 mm
Długość tulejki
215 mm
Materiał
Inne
Z izolacją
Tak
Pozytywne testy VDE
Nie
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Porównaj
9002170000
KT ZQV Obcinaczki do kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar