TMD-T4/96 Miernik temperaturyABB

files/fotob/1655739.jpg.
TMD-T4/96 Miernik temperatury
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TMD
Nr Katalogowy: 
2CSG524000R2021
Kod EAN: 
8012542560203
Symbol Sonepar: 
P01903088
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TMD-T4/96 is front-panel temperature control unit with 4 input and RS 485

Dane techniczne

Zakres pomiarowy
-25 - 80 °C
Czujnik niezależny
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Termopara typu R
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Termopara typu J
Nie
Rezystancyjny czujnik temperatury RTD
Tak
Termopara typu B
Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Nie
Pomiar w podczerwieni
Nie
Złącze (interfejs)
Tak
Termopara typu S
Nie
Pomiar wilgotności materiału
Nie
Termopara typu N
Nie
Pomiar różnicy temperatur
Tak
Termopara typu E
Nie
Termopara typu K
Nie
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Termopara typu T
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar