TOZ 5VDC 48VDC 0,1A Przekaźnik półprzewodnikowyWEIDMUELLER

files/fotob/487519.jpg.
TOZ 5VDC 48VDC 0,1A Przekaźnik półprzewodnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TERMSERIES
Nr Katalogowy: 
1127030000
Kod EAN: 
4032248908868
Symbol Sonepar: 
P01550753
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik półprzewodnikowy służący pzrełączaniu i wzmacnianiu sygnałów cyfrowych. Przekaźnik działa bez obciążeń oraz bezgłośnie. Obwód sterowania i obciążenia wtórnego posiadają izolację elektryczną

Dane techniczne

Zakres napięcia wejściowego
4 - 6 V
Zakres napięcia wyjściowego
3 - 48 V
Znamionowy prąd pracy Ie
0.1 A
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Tranzystor
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC

Produkty powiązane i akcesoria

ZQV 1,5N/R6,4/2 GE Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
1193670000
ZQV 1,5N/R6,4/2 GE Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 1,5N/R6,4/10 RT Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
1391640000
ZQV 1,5N/R6,4/10 RT Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 1,5N/R6,4/10 GE Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
17.5 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.4 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Mostek połączeniowy
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
1193680000
ZQV 1,5N/R6,4/10 GE Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 10/6 MC M NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1818400000
WS 10/6 MC M NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TXZ SUPPLY Moduł zasilający

Opis produktu

Moduł zasilania zapewnia dodatkowe złącze zasilania potencjału. Może być on wykorzystany do wielu systemów łączenia i jest dodatkowym elementem odpowiedniej rodziny przekaźników

Dane techniczne

Głębokość
82.1 mm
Szerokość
6.4 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Akcesorium
Tak
Rodzaj styku
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1240790000
TXZ SUPPLY Moduł zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TXS SUPPLY Moduł zasilający

Opis produktu

Moduł zasilania zapewnia dodatkowe złącze zasilania potencjału. Może być on wykorzystany do wielu systemów łączenia i jest dodatkowym elementem odpowiedniej rodziny przekaźników

Dane techniczne

Głębokość
82.1 mm
Szerokość
6.4 mm
Wysokość
90 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Akcesorium
Tak
Rodzaj styku
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1240780000
TXS SUPPLY Moduł zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TXP SUPPLY Moduł zasilający

Opis produktu

Moduł zasilania zapewnia dodatkowe złącze zasilania potencjału. Może być on wykorzystany do wielu systemów łączenia i jest dodatkowym elementem odpowiedniej rodziny przekaźników
Porównaj
2618940000
TXP SUPPLY Moduł zasilający
Szybki podgląd: Opis i parametry
TW TxS/TxZ R3,2 Płytka działowa

Opis produktu

Separator jest wykorzystywany do wizualnego oddzielenia obwodów lub do zapewnienia izolacji elektrycznej z sąsiadującymi łącznikami
Porównaj
1240800000
TW TxS/TxZ R3,2 Płytka działowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TIAL F20 Przekaźnik

Opis produktu

Adaptery wtyczkowe umożliwiają zastosowanie standardowych przewodów do złącz modułów przekaźników. Znacznie zmniejsza to czas wykonywania paneli

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
60 A
Szerokość
102 mm
Wysokość
43 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1463550000
TIAL F20 Przekaźnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TIA F10 Przekaźnik

Opis produktu

Adaptery wtyczkowe umożliwiają zastosowanie standardowych przewodów do złącz modułów przekaźników. Znacznie zmniejsza to czas wykonywania paneli

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
125 A
Szerokość
51 mm
Wysokość
43 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
1463520000
TIA F10 Przekaźnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/51 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556410000
TCC 6.4/51 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/51 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556370000
TCC 6.4/51 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/51 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556450000
TCC 6.4/51 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556390000
TCC 6.4/2 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556350000
TCC 6.4/2 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556430000
TCC 6.4/2 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/2 BK Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556470000
TCC 6.4/2 BK Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556400000
TCC 6.4/10 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 OR Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556360000
TCC 6.4/10 OR Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TCC 6.4/10 BL Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Mostek umożliwia łączenie styków. Zmniejsza to czas tworzenia okablowania nawet o 60%
Porównaj
2556440000
TCC 6.4/10 BL Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar