UEG20 Obudowa elektronikiPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832561.jpg.
UEG20 Obudowa elektroniki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2790211
Kod EAN: 
4017918072292
Symbol Sonepar: 
P00296079
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa do elektroniki, kolor: zielony ,Obudowa zamknięta, bez szczeliny wentylacyjnej, Kompletna obudowa, po 3 przyłącza śrubowe na każdą stronę, połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, szerokość: 20 mm, wysokość: 70 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

Dane techniczne

Głębokość
79.5 mm
Ilość modułów
0.005
Numer RAL
6021
Szerokość
20 mm
Wysokość
70 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Zielony
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DB 50- 90 GY Mostek przewodowy

Opis produktu

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm2, długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary
Porównaj
2820929
DB 50- 90 GY Mostek przewodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar