XPSBA3420 Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554902.jpg.
XPSBA3420 Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XPSBA3420
Kod EAN: 
3389110936384
Symbol Sonepar: 
P00520724
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Moduł bezpieczeństwa Preventa ręczny 115VAC. Gama produktów: automatyka Preventa Safety - Typ produktu lub komponentu : moduł bezpieczeństwa Preventa - nazwa modułu bezpieczeństwa: XPSBA - zastosowanie modułu bezpieczeństwa: dla monitorowania elektrycznego stacji kontroli oburęcznej - funkcja modułu: monitorowanie oburęcznego stanowiska sterowniczego - bezpieczeństwo niezawodności danych: Prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę = 7,1 E-7 1/h zgodnie z EN/IEC 62061, Średni czas do awarii (MTTFd) = 160.8 lat zgodnie z EN/ISO 13849-1 - przyłącza - zaciski: zaciski klamrowe śruby uwięzione, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² elastyczny przewód bez końcówki kablowej, zaciski klamrowe śruby uwięzione, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² stały przewód bez końcówki kablowej, zaciski klamrowe śruby uwięzione, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² elastyczny przewód z końcówką kablową, z maskownicą, zaciski klamrowe śruby uwięzione, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² elastyczny przewód z końcówką kablową, bez maskownicy, zaciski klamrowe śruby uwięzione, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² elastyczny przewód bez końcówki kablowej, zaciski klamrowe śruby uwięzione, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² stały przewód bez końcówki kablowej, zaciski klamrowe śruby uwięzione, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 0.25...2 x 1 mm² elastyczny przewód z końcówką kablową, bez maskownicy, zaciski klamrowe śruby uwięzione, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² elastyczny przewód z końcówką kablową, z podwójną maskownicą - liczba obwodów dodoatkowych: 1 NZ

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
1
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
78 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
115 - 115 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
115 - 115 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom c
Sposób przełączania na wejściu
Styk przełączny
Certyfikat UL
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Certyfikat TÜV
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z wejściem startowym
Nie
Klasa bezpieczeństwa zgodnie z EN 574
Klasa III A
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Nie
Certyfikat BG BIA
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar