Moduł XPS-EC, zwiększenie liczby zestyków bezpieczeństwa, 24 V AC DC. rodzina produktów: automatyka Preventa Safety - typ produktu: moduł bezpieczeństwa Preventa - zastosowanie modułu bezpieczeństwa: wzrost liczby styków bezpieczeństwa - funkcja modułu: wzrost liczby styków bezpieczeństwa - poziom bezpieczeństwa: can reach PL e/category 4 zgodnie z EN/ISO 13849-1 can reach the maximum safety level of module base, może dosięgnąc SILCL 3 zgodnie z EN/IEC 62061 can reach the maximum safety level of module base - bezpieczeństwo niezawodności danych: DC = 0...90 % zgodnie z EN/ISO 13849-1, MTTFd = 346.2 years zgodnie z EN/ISO 13849-1, PFHd = 7.51E-9 1/h zgodnie z EN/IEC 62061 - [Us] znamionowe napięcie zasilania: 24 V AC (- 20...10 %), 24 V DC (- 20...20 %) - liczba obwodów dodoatkowych: 1 NZ + 1 wyjście stałe.