XPSLCM1150 Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTATELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/513137.jpg.
XPSLCM1150 Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTA
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XPSLCM1150
Kod EAN: 
3389110461336
Symbol Sonepar: 
P01246398
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł mutingu XPSLC, do kurtyn św.ch, typ 2+4- 24VDC. gama produktów: automatyka Preventa Safety - typ produktu lub komponentu : moduł bezpieczeństwa Preventa - nazwa modułu bezpieczeństwa: XPSLCM - zastosowanie modułu bezpieczeństwa: do funkcji blokowania ochronnych monitorowanych kurtyn świetlnych typu 2 i 4 - funkcja modułu: zablokowanie - poziom bezpieczeństwa: może dosięgnąc SILCL 3 zgodnie z EN/IEC 62061 z odpowiednim systemem sterowania i poprawnie okablowanym, może osiągnąć kategorię 4 zgodnie z EN/ISO 13849-1 z odpowiednim systemem sterowania i poprawnie okablowanym, może osiągnąć PL = e zgodnie z EN/ISO 13849-1 z odpowiednim systemem sterowania i poprawnie okablowanym - bezpieczeństwo niezawodności danych: DC >= 95 % zgodnie z EN/ISO 13849-1, MTTFd = 437 lat zgodnie z EN/ISO 13849-1, PFH = 1,32E-9 1/h zgodnie z EN/IEC 61508, PFHd = 1,32E-9 1/h zgodnie z EN/IEC 62061 - przyłącza - zaciski: zaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² giętki przewód bez końcówki kablowej, zaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² giętki przewód z końcówką kablową, bez maskownicy, zaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków, zakres obsługiwanych średnic: 1 x 4 mm² stały przewód bez końcówki kablowej, zaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 0.14...2 x 1.5 mm² stały przewód bez końcówki kablowej, zaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków, zakres obsługiwanych średnic: 2 x 0.14...2 x 7.5 mm² giętki przewód bez końcówki kablowej - liczba obwodów dodoatkowych: 1 stan satły NPN (NO), 100 A on 24 V, 1 stan stały PNP (NO), 500 A on 24 V

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
2
Opóźnienie wyzwalania
0.001 - 0.001 s
Szerokość
100 mm
Wysokość
85.6 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Model
Rozszerzony
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Możliwość montażu na szynie
Tak
Certyfikat BG BIA
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Odpowiada jednostce podstawowej
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
Inne
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Liczba wejść
2-kanałowe
Z wejściem startowym
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Nie
Certyfikat TÜV
Tak
Z funkcją wyciszenia
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar