XPSLCMUT1160 Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTATELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2190579.jpg.
XPSLCMUT1160 Przekaźnik bezpieczeństwa PREVENTA
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ELECTRONIC SAFETY
Nr Katalogowy: 
XPSLCMUT1160
Kod EAN: 
3389119618717
Symbol Sonepar: 
P01288356
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This XPSLCM Safety control unit for muting function of type 2 and type 4 Safety Light Curtain provides integral LEDs, which offer a local Signaling for clearly display of device"s status. Its B10D reliability data is 800 000. When associated and correctly connected to an appropriate safety control unit, it conforms to Category 4, performance level PL e, SILCL 3 as described in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061. It is compatible with Through-beam photoelectric sensor dark-on operate (PNP), Polarized reflex photoelectric sensor, Reflex photoelectric sensor

Dane techniczne

Głębokość
114.5 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
0
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk zwłoczny
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych bezzwłocznych
2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, półprzewodnikowych zwłocznych
0
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk zwłoczny
0
Napięcie pracy dla DC
24 - 24 V
Napięcie sterowania 1
24 - 24 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie wyzwalania
0.02 - 0.02 s
Pobór mocy
5 W
Szerokość
35 mm
Wysokość
99 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania 1
DC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Rozszerzony
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Kategoria stopu według IEC 60204
Inne
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Z wejściem startowym
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Aprobata TÜV
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
DC
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Odpowiada jednostce podstawowej
Certyfikat TÜV
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Tak
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
1
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Liczba wejść
1-kanałowe lub 1- i 2-kanałowe
Certyfikat BG BIA
Nie
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Nie
Z funkcją wyciszenia
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar