ZELIO 24-60VAC/DC Warystor+LEDSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509944.jpg.
ZELIO 24-60VAC/DC Warystor+LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ELECTROMECHANICAL RELAYS
Nr Katalogowy: 
RXM021BN
Kod EAN: 
3389119404358
Symbol Sonepar: 
P00315809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Warystor jest akcesorium zaprojektowanym jako moduł zabezpieczający dla przekaźników. Posiada niską wagę i jest kompatybilny z gniazdem RPZ (1,2 C/O)

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 60 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 60 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Funkcja
Warystor
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RPZ 16A 250V 1CO Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Przekaźnik mocy odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźników od 1924 poprzez kompatybilność z interfejsem wtykowym RPM. Posiada szeroki wybór kontaktów dla wysokich wartości prądu. Zaprojektowany by zaoszczędzić miejsce, co pozwala na łatwy montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
31 mm
Liczba pinów
3
Szerokość
21 mm
Wysokość
80 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RPZF1
RPZ 16A 250V 1CO Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RPZ 16A 250V 2CO Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Przekaźnik mocy odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźników od 1924 poprzez kompatybilność z interfejsem wtykowym RPM. Posiada szeroki wybór kontaktów dla wysokich wartości prądu. Zaprojektowany by zaoszczędzić miejsce, co pozwala na łatwy montaż na szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Liczba pinów
6
Szerokość
30 mm
Wysokość
84 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RPZF2
RPZ 16A 250V 2CO Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RX 4C Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

To wtykowe gniazdo przekaźnikowe Harmony RXZ ma napięcie sterowania cewką 250V AC i posiada 2 styki przełączne DPDT (dwubiegunowy dwuprzerwowy) o wartości znamionowej 10A Posiada duży wybór ilości styków do zastosowania przy wysokim prądzie znamionowym z oszczędnością miejsca. Pomaga zmniejszyć...

Dane techniczne

Głębokość
74 mm
Liczba pinów
14
Szerokość
27 mm
Wysokość
80 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RXZE2M114M
RX 4C Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RX 4C Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

To wtykowe gniazdo przekaźnikowe Harmony RXZ ma napięcie sterowania cewką 250V AC i posiada 2 styki przełączne DPDT (dwubiegunowy dwuprzerwowy) o wartości znamionowej 10A Posiada duży wybór ilości styków do zastosowania przy wysokim prądzie znamionowym z oszczędnością miejsca. Pomaga zmniejszyć...

Dane techniczne

Głębokość
76 mm
Liczba pinów
14
Szerokość
30 mm
Wysokość
82.5 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RXZE2M114
RX 4C Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RXM 2C Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Gniazdo przekaźnika odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźnik od 1924 poprzez kompatybilność z gniazdem RXM. Posiada szeroki wybór kontaktów dla wysokich natężeń prądu

Dane techniczne

Głębokość
61 mm
Liczba pinów
8
Szerokość
27 mm
Wysokość
79 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RXZE2S108M
RXM 2C Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RXM 3C Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

Gniazdo przekaźnika odzwierciedla kompetencje Schneider Electric w zakresie przekaźnik od 1924 poprzez kompatybilność z gniazdem RXM. Posiada szeroki wybór kontaktów dla wysokich natężeń prądu

Dane techniczne

Głębokość
61 mm
Liczba pinów
11
Szerokość
27 mm
Wysokość
79 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RXZE2S111M
RXM 3C Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RXM 4C Gniazdo przekaźnika

Opis produktu

To wtykowe gniazdo przekaźnikowe Harmony RXZ ma napięcie sterowania cewką 250V AC i posiada 4 styki przełączne 4PDT (czterobiegunowy dwuprzerwowy) o wartości znamionowej 10A Posiada duży wybór ilości styków do zastosowania przy wysokim prądzie znamionowym z oszczędnością miejsca. Pomaga...

Dane techniczne

Głębokość
61 mm
Liczba pinów
14
Szerokość
27 mm
Wysokość
79 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Porównaj
RXZE2S114M
RXM 4C Gniazdo przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
RXZE14P Gniazdo wtykowe z zaciskiem RXM2/RXM4

Dane techniczne

Głębokość
98 mm
Liczba pinów
14
Szerokość
31 mm
Wysokość
85 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Porównaj
RXZE14P
RXZE14P Gniazdo wtykowe z zaciskiem RXM2/RXM4
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar