TI 500/5A fi40/12x50/20x40 Przekładnik prądowy DINSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505957.jpg.
TI 500/5A fi40/12x50/20x40 Przekładnik prądowy DIN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ CURRENT TRANSFORMERS
Nr Katalogowy: 
METSECT5MD050
Kod EAN: 
3606480618857
Symbol Sonepar: 
P01002276
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten transformator prądowy, tropikalizowany dla szyn zbiorczych i kabli, ma prąd znamionowy linii 500 A i prąd wtórny 5 A. Ten przekładnik prądowy umożliwia uzyskanie maksymalnej średnicy zewnętrznej kabla wynoszącej 40 mm. Kompatybilny z podwójnym wyjściem dla pręta: 50,5 mm x 12,5 mm lub 40,5 mm x 20,5 mm. Klasa obciążenia i dokładności: klasa 0.5 moc maksymalna: Maksymalna moc 4 VA, klasa 1: 6 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Szerokość otworu
40 mm
Szerokość przepustu
40 mm
Wysokość otworu
20 mm
Wysokość przepustu
20 mm
Znamionowa wtórna moc pozorna
6 VA
Znamionowy prąd pierwotny
500 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Średnica przepustu
40 mm
Szerokość otworu
40 - 40 mm
Wysokość otworu
20 - 20 mm
Model
Przekładnik prądowy przepustowy
Skalibrowany
Tak
Legalizowany
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
1
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

TI 800/5A fi40/12x50/20x40 Przekładnik prądowy DIN
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
METSECT5MD080

TI 800/5A fi40/12x50/20x40 Przekładnik prądowy...

TI 800/5A fi40/12x50/20x40 Przekładnik prądowy DIN
TI 800/5A fi32/10x40/20x32/25x25 Przekładnik prądowy DIN
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
METSECT5MC080

TI 800/5A fi32/10x40/20x32/25x25 Przekładnik...

TI 800/5A fi32/10x40/20x32/25x25 Przekładnik prądowy DIN
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar