TORE DIF IP 30MM Przekładnik różnicowoprądowySOCOMEC

files/fotob/1345658.png.
TORE DIF IP 30MM Przekładnik różnicowoprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INSULATION MONITORING
Nr Katalogowy: 
47506030
Symbol Sonepar: 
P10146676
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The installation of protection or signalling resources such as earth leakage protection relays involves the use of core balance transformers. Active conductors pass through the aperture of the core balance transformer, the differential summation of vector currents which enables the detection of leakage currents. The core balance transformers (toroids) proposed by SOCOMEC meet requirements in terms of measurement sensitivity and are suitable for earth leakage protections relays RESYS M40/P40 and DIRIS A80. Closed (series ?IC, WR and TFR) or split core (series ?IP-R) types, suit all wiring configurations. Advantages A complete product range All dimensions and types are available for compatibility with any bar and cable configurations or diameters. A wide range of fixing systems (?IC and ?IP-R) ?IC and ?IP-R core balance transformers can be mounted on DIN-rail, on back-plate or directly on the cable. These products can be adapted into confined spaces with high integration constraints and provide easy and rapid cabling. A patented cable locator (?IC and ?IP-R) The SOCOMEC cable locator is a patented innovation. The cable is perfectly centralized in the core balance transformer to ensure accurate measurement and enhanced immunity to network interferences. It also enables direct mounting of the core balance transformer onto the cable

Produkty z serii

ΔIP-R80 klasa A średnica 80mm Przekładnik różnicowoprądowy
Porównaj
SOCOMEC
47506081

ΔIP-R80 klasa A średnica 80mm Przekładnik...

ΔIP-R80 klasa A średnica 80mm Przekładnik różnicowoprądowy
ΔIP-R120 klasa A średnica 120mm Przekładnik różnicowoprądowy
Porównaj
SOCOMEC
47506121

ΔIP-R120 klasa A średnica 120mm Przekładnik...

ΔIP-R120 klasa A średnica 120mm Przekładnik różnicowoprądowy
Brak zdjęcia
Porównaj
SOCOMEC
47300120

W3-B 120 średnica 120mm kl.B Przekładnik...

W3-B 120 średnica 120mm kl.B Przekładnik różnicowoprądowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar