FR 322 32A Przełącznik podwójnyLEGRAND

files/fotob/283185.jpg.
FR 322 32A Przełącznik podwójny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FR300
Nr Katalogowy: 
412903
Kod EAN: 
3414970531490
Symbol Sonepar: 
P01252101
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Przełączniki modułowe - Zgodne z normą IEC/EN 60669-1 - Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX) - Wyposażone w okienko opisowe - Montaż na wsporniku TH 35 Parametry produktu: Przełącznik modułowy, podwójny z punktem neutralnym: - Napięcie znamionowe: 400 V~ - Prąd znamionowy: 32 A - Szerokość w modułach 17,5 mm2: 2 - Rozproszenie energii na biegun: 1,5 W - Kategoria przepięciowa: 4 kV~ - Wytrzymałość dielektryczna: 2 kV~ - Stopień zanieczyszczenia: 2

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Minimalne napięcie znamionowe
380 V
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
32 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
0.384 kA
Funkcja przełączająca
Łącznik schodowy
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor klosza
Inne
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Trzonek źródła światła
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar